{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení | rovné | |
| Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
| Celková délka L | 235 mm | |
| Norma | DIN 837; ISO 3318 | |
| Povrch | Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl | |
| Výrobní proces | zápustkově kované | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem (Surfacedrive) | 21 mm; 24 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem (Surfacedrive) | 30,5 mm; 34,7 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Pohon | Nedostupné | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem (Surfacedrive); Pro šrouby s vnějším šestihranem (Surfacedrive) | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 617600 21X24 | |
| EAN / GTIN | 4018754021390 | |
| Číslo výrobce | 41052124 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |