• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Očkoplochý klíč, velmi dlouhé provedení, Rozměr klíče: 10mm

Artiklové číslo: 614950 10
Sleva
140,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
236 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 10 mm
Délka klíče L 190 mm
Maximální výška čelisti h1 5,5 mm
Maximální výška očka h2 max 8 mm
Poloha kroužku 15 stupeň
Materiál Chrom-molybdenová ocel
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614950 10
EAN / GTIN 4045197511171
Číslo výrobce 614950 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, leštěná, matně chromovaná.