• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Očkoplochý klíč, velmi dlouhé provedení, Rozměr klíče: 15mm

Artiklové číslo: 614950 15
Sleva
211,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení
zalomené
Celková délka L
275 mm
Materiál
chrom-molybdenová ocel
Povrch
leštěné; matně chromované
Výrobní proces
zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem
15 mm
Druh produktu
Klíče
Set / sada
ne
Pohon
Rukojeť
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614950 15
EAN / GTIN 4045197511324
Číslo výrobce 614950 15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, leštěná, matně chromovaná.