{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr klíče 1 | 21 mm | |
| Rozměr klíče 2 | 22 mm | |
| Rozměr klíče 3 | 24 mm | |
| Rozměr klíče 4 | 27 mm | |
| Celková délka L | 275 mm | |
| Maximální ⌀ očka D1 | 40 mm | |
| Maximální ⌀ očka D2 | 52 mm | |
| Maximální výška očka h1 | 26 mm | |
| Maximální výška očka h2 | 30 mm | |
| Počet břitů | 72 | |
| Úhel uchopení | 5 stupeň | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | matně chromované | |
| Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
| Přepínatelná ráčna | ano | |
| Druh produktu | Maticový klíč |
| Katalogové číslo | 614847 21-27 | |
| EAN / GTIN | 4062406229917 | |
| Číslo výrobce | 614847 21-27 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |