Oboustranný očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 11X13mm

Artiklové číslo: 614843 11X13
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
470 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr otáčení lze přepínat ano
Celková délka L 218 mm
Počet zubů 72
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Označení výrobce Doppel-Ratschenringschlüssel
Barva Stříbrná
Provedení zalomené
S funkcí ráčny ano
Směr dotažení vlevo; vpravo
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 11 mm; 13 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 24 mm; 28 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614843 11X13
EAN / GTIN 4045197879448
Číslo výrobce 614843 11X13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Přepínatelný pro utahování doprava a doleva, včetně středové polohy. S nestejnými rozměry klíčů, hluboce vyhnutý. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.