{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směr otáčení lze přepínat | ano | |
| Celková délka L | 290 mm | |
| Počet zubů | 72 | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | matně chromované | |
| Označení výrobce | Doppel-Ratschenringschlüssel | |
| Barva | Stříbrná | |
| Provedení | zalomené | |
| S funkcí ráčny | ano | |
| Směr dotažení | vlevo; vpravo | |
| Výrobní proces | zápustkově kované | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 17 mm; 19 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 33 mm; 35 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 614843 17X19 | |
| EAN / GTIN | 4045197879493 | |
| Číslo výrobce | 614843 17X19 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |