{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 11 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 13 mm | |
Teljes hossz L | 218 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 | 24 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 | 28 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 | 18 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 | 20 mm | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Hajlított csillag | igen | |
Racsni, irányváltós | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614843 11X13 | |
EAN / GTIN | 4045197879448 |