Kombinovaný otevřený/očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený, Rozměr klíče: 7mm

Artiklové číslo: 614828 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
339 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 7 mm
Délka klíče L 135 mm
Šířka čelisti b 18,4 mm
Výška čelisti h1 4,6 mm
Výška očka h2 6,9 mm
⌀ očka D 17,4 mm
Poloha kroužku 15 stupeň
Počet břitů 72
Úhel uchopení 5 stupeň
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Přepínatelná ráčna ano
Druh produktu Klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614828 7
EAN / GTIN 4062406649715
Číslo výrobce 614828 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.