Očkoplochý klíč, velmi dlouhé provedení, Rozměr klíče: 46mm

Artiklové číslo: 614750 46
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Celková délka L 640 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Úhel 15
Výrobní proces zápustkově kované
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 46 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 46 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614750 46
EAN / GTIN 4010886610213
Číslo výrobce 6102160
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Provedení:

Strana očka zalomená o 15°. Pohodlná ergonomická rukojeť s dutou stopkou. Prodloužená stopka pro použití na hlubokých místech. Vhodné zejména pro nejpevnější šroubové spoje s vysokým točivým momentem.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.