Kilpinis veržliaraktis, itin ilgas modelis 46 mm

Prekės Nr.: 614750 46
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 46 mm
Rakto ilgis L 640 mm
maksimalus žiočių aukštis h1 17 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 28 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614750 46
EAN / GTIN 4010886610213
Gamintojo numeris 6102160

Aprašymas

Modelis:

Kilpos pusė 15° palenkta. Patogi ergonomiška rankena. Ypač ilga rankena, kad būtų galima pasiekti giliai esančias detales. Puikiai tinka labai tvirtoms varžtinėms jungtims, kai reikia didelio sukimo momento.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį