Očkoplochý klíč, velmi dlouhé provedení, Rozměr klíče: 7mm

Artiklové číslo: 614750 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 7 mm
Délka klíče L 160 mm
Maximální výška čelisti h1 4 mm
Maximální výška očka h2 max 6,5 mm
Poloha kroužku 15 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614750 7
EAN / GTIN 4010886807064
Číslo výrobce 1394916
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Provedení:

Strana očka zalomená o 15°. Pohodlná ergonomická rukojeť s dutou stopkou. Prodloužená stopka pro použití na hlubokých místech. Vhodné zejména pro nejpevnější šroubové spoje s vysokým točivým momentem.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.