{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 27 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Duljina ključa L | 310 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 13 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 18 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613950 27 | |
EAN / GTIN | 4045197159892 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ 27 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.637 dijelovi na zalihi
12,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
514 dijelovi na zalihi
14,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 13 | 12 |
Površina | kromiran | kromirano |
Širina ključa | 27 | 27 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
maksimalna visina prstena h2 maks | 18 | 18 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |