{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | abgewinkelt | |
| Länge gesamt L | 230 mm | |
| Material | Chrom-Alloy-Stahl | |
| Norm | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Oberfläche | rundfinish; über Nickel verchromt | |
| Herstellerbezeichnung | Ringmaulschlüssel | |
| Farbe | silber | |
| Winkel | 15 | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 20 mm | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | nicht vorhanden | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 613500 20 | |
| EAN / GTIN | 4018754018857 | |
| Herstellernummer | 40082020 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |