DGL 1001J-8D IC308 Oboustranné řezné destičky pro dělení trubek, měkkých materiálů obrobků, malých průměrů a tenkostěnných součástí.

Artiklové číslo: 6096408
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 6096408
EAN / GTIN 7291075208061
Číslo výrobce 6096408
L-číslo L23940 1278

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,07 mm, hloubka řezu, max (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, celková délka (OAL) 21 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.07 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.06 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 21 mm