• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGL 1001J-8D IC308 Zweiseitige Schneideinsätze zum Abstechen von Rohren, weichen Werkstückstoffen, kleinen Durchmessern und dünnwandigen Bauteilen

Artikel-Nr.: 6096408
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6096408
EAN / GTIN 7291075208061
Herstellernummer 6096408
L-Nummer L23940 1278

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.07 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm, Schneidbreite (CW) 1 mm, Gesamtlänge (OAL) 21 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.07 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 21 mm