Bezpečnostní rukavice HexArmor Rig Lizard® 2095 60650 velikost 5

Artiklové číslo: 6065005
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Rig Lizard® 2095
Označení výrobce Rig Lizard® 2095
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Polyuretan (PU)
Barva Žlutá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 5
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Povlak Vnitřní plocha dlaní
Vlastnosti Odolná proti odírání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6065005
EAN / GTIN 812013029424
Číslo výrobce 6065005
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Rig Lizard® 2095 od HexArmor® je vybaven odolností proti proříznutí a propíchnutí, IR-X® Impact Exoskeleton Shock Protection v barvě signálu v provedení s vysokou pružností a PU vrstvou na dlani pro vynikající přilnavost a odolnost proti oděru.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Vynikající cit v prstech při úrovni ochrany proti proříznutí F
  • Ochrana proti nárazům IR-X® Impact Exoskeleton™ v provedení High-Flex na hřbetu ruky
  • Pohodlná vnější vrstva z kompozitní tkaniny z HPPE, oceli a skleněných vláken
  • Vysoká odolnost pro dlouhodobou ochranu
  • Maximální pohyblivost a příjemný pocit na dotek
  • Lze prát

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Velmi lehké a prodyšné ochranné rukavice
  • Bezešvá konstrukce pro větší pohodlí při nošení při zachování vysoké pohyblivosti a příjemného pocitu na dotek
  • Měkká a pružná vnější vrstva z kompozitní tkaniny z HPPE, oceli a skleněných vláken

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN 388 (4X44FP):2016
  • Ochrana proti nárazům IR-X® Impact Exoskeleton™ na hřbetu ruky chrání ruce před silnými údery a nárazy
  • Vnější vrstva z kompozitní tkaniny z HPPE, oceli a skleněných vláken (13 Gauge) pro všestrannou ochranu proti proříznutí
  • PU povlak na dlaních pro vynikající přilnavost a odolnost proti oděru
  • Zesílená opěrka palce
  • Pletený lem zabraňuje vniknutí nečistot a cizích předmětů do rukavic