Gants de sécurité HexArmor Rig Lizard® 2095 60650 taille 5

Réf.: 6065005
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série Rig Lizard® 2095
Référence fabricant Rig Lizard® 2095
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, paume Polyuréthane (PU)
Couleur Jaune
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 5
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Revêtement paume
Caractéristiques résistance à l’abrasion

Identification et classification

Référence article 6065005
EAN / GTIN 812013029424
Réf. fabricant 6065005
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Le Rig Lizard® 2095 de HexArmor® offre une résistance aux coupures et aux perforations, la protection contre les chocs IR-X® d'HexArmor en couleur signal dans une conception hautement flexible, et un revêtement pu sur la paume pour une excellente adhérence et résistance à l'abrasion.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Excellent toucher avec un niveau de protection contre les coupures F
  • Protection anti-chocs IR-X® Impact Exoskeleton™ au dos de la main, dans une conception hautement flexible
  • Couche extérieure confortable composée d’un tissu mixte de HPPE, d’acier et de fibre de verre
  • Grande résistance pour une protection durable
  • Une souplesse et un toucher exceptionnels
  • Lavable

Caractéristiques de confort

  • Gant de sécurité très léger et respirant
  • Conception sans coutures pour un confort accru, tout en conservant une grande liberté de mouvement et un toucher agréable
  • Couche extérieure souple et flexible composée d’un tissu mixte de HPPE, d’acier et de fibres de verre

caractéristiques de protection

  • Certifié 4X44FP selon la norme EN 388:2016
  • La protection anti-chocs IR-X® Impact Exoskeleton™ située sur le dos de la main protège les mains contre les coups et les chocs violents
  • Couche extérieure en tissu mixte HPPE, acier et fibre de verre (13 gauge) pour une protection anti-coupure sur toute la surface
  • Revêtement en PU sur la paume pour une excellente adhérence et une grande résistance à l’abrasion
  • Renforcé au niveau de la base du pouce
  • Le bord-côte empêche la saleté et les corps étrangers de pénétrer dans les gants