Oboustranný očkový klíč, rovný, profil UD 20 x 22 mm

Artiklové číslo: 6055060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6055060
EAN / GTIN 4010886605509
Číslo výrobce 6055060
L-číslo L60160 1292
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
Ploché provedení
S tenkostěnnými kroužky
UD profil
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
*Nestandardizované provedení.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Rovný tvar, ploché provedení, s tenkostěnnými kroužky
  • Celková šířka [mm]: 32 mm
  • Celková výška [mm]: 9 mm
  • Celková délka [mm]: 208 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 29,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 32,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 9,4 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Šířka napříč plochami [mm]: 20x22
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 20
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 22
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez