Dupla csillagkulcs, egyenes, UD profil 20 x 22 mm

Cikkszám: 6055060
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6055060
EAN / GTIN 4010886605509
Gyártó száma 6055060
L-szám L60160 1292

Leírás

Leírás:

DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 szerinti kivitel
Sík kivitel
Vékonyfalú gyűrűkkel
UD profil
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
*Nem szabványosított
*Nem szabványosított

Jellemző:

  • Kialakítás: egyenes alakú, lapos forgácsolt, vékonyfalú gyűrűkkel
  • Teljes szélesség [mm]: 32 mm
  • Teljes magasság [mm]: 9 mm
  • Teljes hossz [mm]: 208 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 29,5 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 32,5 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 9,4 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 20x22
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 20
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 22
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs