Ochranné rukavice uvex rubiflex s NB35B velikost9

Artiklové číslo: 6022409
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex rubiflex S NB35B
Označení výrobce uvex rubiflex S NB35B
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
Barva Modrá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 9
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Bavlna
Povlak Plný povlak
Vlastnosti Schváleno ke kontaktu s potravinami; Vhodné pro dotykový displej

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6022409
EAN / GTIN 4048612008911
Číslo výrobce 6022409
L-číslo L01660 109735
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Tříbarevné protichemické rukavice z řady uvex rubiflex nabízejí dobrou ochranu proti široké škále chemických a mechanických rizik a zároveň se pohodlně nosí. Díky vynikající citlivosti prstů a hmatové citlivosti je lze používat i k ovládání dotykových monitorů - v chemickém, automobilovém a dokonce i potravinářském průmyslu.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • velmi lehké, pletené ochranné rukavice z NBR určené k ochraně před chemikáliemi, vhodné pro práci s celou řadou chemikálií
  • plně potažené speciální vrstvou NBR (nitrilový kaučuk), tloušťka vrstvy cca 0,40 mm
  • vhodné pro ovládání dotykových displejů
  • vhodné pro styk s potravinami
  • Délka manžety: cca 35 cm
  • Barva: modrá
  • k dostání ve velikostech: 6 až 11
  • AQL 1,5

Vlastnosti zajišťující komfort

  • vynikající hmat a cit v prstech
  • ergonomický střih
  • velmi vysoká flexibilita
  • vynikající pohodlí při nošení díky vysoce kvalitnímu bavlněnému interlockovému materiálu
  • bez škodlivých látek podle normy OEKO-TEX® Standard 100

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (2 1 1 1 X) a EN ISO 374-1:2016/Typ A (J K N O P T)
  • dobrá mechanická odolnost proti oděru díky povlaku z NBR
  • dobrá odolnost vůči tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím
  • dobrý úchop ve vlhkých a mokrých prostorech

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex rubiflex S NB35B
  • Typ výrobku: Chemické rukavice
  • Provedení: s manžetou
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: 9
  • Opakované použití: Opakované použití (R)