• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Veiligheidshandschoenen uvex rubiflex S NB35B Maten 9

Artikelnummer: 6022409
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Handschoenmaat 9
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6022409
EAN/GTIN 4048612008911
Nummer fabrikant 6022409
L-nummer L01660 109735
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De driekleurige chemische beschermingshandschoen uit de uvex rubiflexfamilie biedt goede bescherming tegen een groot aantal chemische en mechanische risico’s en is comfortabel om te dragen. Dankzij de uitstekende vinger- en vingergevoeligheid kunnen ze ook worden gebruikt om touchmonitors te bedienen - in de chemische industrie, de auto-industrie en zelfs de voedingsindustrie.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidshandschoen
  • Productnaam: uvex rubiflex S NB35B
  • Soort product: Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
  • Kleur (filter): blauw
  • Uitvoering: Met manchet
  • Coating: Nitrilrubber (NBR)
  • Maat: 9
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Bovenmateriaal: Katoen interlock

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan