• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ochranné rukavice uvex unidur 6641 velikost 8

Artiklové číslo: 6021008
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada unidur 6641
Označení výrobce uvex unidur 6641
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Polyuretan (PU)
Barva Šedá; Bílá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 8
Rozsah použití Přesnost
Uzávěr žádné
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Elastan; Vysoce výkonný polyetylen (HPPE)
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6021008
EAN / GTIN 4048612008683
Číslo výrobce 6021008
L-číslo L01690 431
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Rukavice uvex unidur 6641 jsou lehké montážní rukavice z HPPE s PU povlakem a stupněm ochrany proti proříznutí 3/B. Rukavice je extrémně citlivá. Je ideální pro přesnou montáž, kde je vyžadována vysoká hmatnost a ochrana proti proříznutí.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Rukavice z PU chránící před proříznutím s vysoce kvalitním vláknem HPPE
  • Dlaň a konečky prstů s polyuretanovým povrchem
  • Barva: bílá, šedá
  • k dostání ve velikostech: 6 až 11

Vlastnosti zajišťující komfort

  • velmi dobrý hmat a cit v prstech
  • vysoká flexibilita
  • velmi pohodlné nošení

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (4 3 4 3 B)
  • vynikající mechanická odolnost proti oděru díky vhodné kombinaci vláken a povrchové úpravy
  • dobrý úchop v suchých i mírně vlhkých prostorech
  • dobrá ochrana proti proříznutí díky vláknu HPPE

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex unidur 6641
  • Typ výrobku: Rukavice proti pořezání
  • Barva (filtr): bílá/šedá
  • Provedení: s pletenou manžetou
  • Povlak: Polyuretan (PU)
  • Velikost: 8
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Materiál svršku: Vysoce účinný polyethylen (HPPE)/elastan