Ochranné rukavice uvex rubiflex s NB80SZ velikost11

Artiklové číslo: 6019103
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada rubiflex S
Označení výrobce uvex rubiflex S NB80SZ
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
Materiál podšívka Bavlna
Barva Zelená
Složení tkaniny Bavlna
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 11
Střih Široce
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Bavlna
Povlak Plný povlak
S podšívkou ano
Kategorie ochrany III
Celková délka L 800 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6019103
EAN / GTIN 4048612008355
Číslo výrobce 6019103
L-číslo L01660 109724
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • U těchto rukavic pro ochranu proti chemikáliím je použita silnější bavlněná interloková podšívka. Díky tomu jsou rukavice uvex rubiflex S vhodné pro mnoho aplikací, kde je kromě chemické ochrany vyžadována i zvýšená mechanická ochrana (např. proti teplotě). Speciální verze s délkou 60 nebo 80 cm je k dispozici také s elastickou manžetou.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • dlouhé ochranné rukavice z NBR proti chemikáliím se zesílenou bavlněnou podšívkou z interlocku
  • dodatečná gumička na konci manžety (NB60SZ/NB80SZ)
  • plně potažené speciální vrstvou NBR (nitrilový kaučuk), tloušťka vrstvy cca 0,50 mm
  • Barva: zelená
  • k dostání ve velikostech: 9 až 11
  • ALQ 1,5

Vlastnosti zajišťující komfort

  • dobrý hmat a cit v prstech
  • ergonomický střih
  • vynikající pohodlí při nošení díky vysoce kvalitnímu bavlněnému interlockovému materiálu
  • vysoká flexibilita
  • bez škodlivých látek podle normy OEKO-TEX® Standard 100

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (2 1 2 1 X) a EN ISO 374-1:2016 / Typ B (J K O P T)
  • dobrá mechanická odolnost proti oděru díky povlaku z NBR
  • dobrá odolnost vůči mnoha chemikáliím, kyselinám, zásadám, minerálním olejům a rozpouštědlům

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex rubiflex S NB80SZ
  • Typ výrobku: Chemické rukavice
  • Provedení: S rukavicí a elastickou manžetou
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: 11
  • Opakované použití: Opakované použití (R)