uvex Guantes de protección rubiflex S NB80SZ Talla 11

Número de artículo: 6019103
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie rubiflex S
Denominación del fabricante uvex rubiflex S NB80SZ
Contenido pares 1 par
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Material forro Algodón
Color verde
Composición del tejido Algodón
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 11
Forma ajustada Anchura
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Material de base Algodón
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro sí
Categoría de protección III
Longitud total L 800 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 6019103
EAN / GTIN 4048612008355
Número del fabricante 6019103
Número L L01660 109724
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Para este guante de protección química se utiliza un forro interlock de algodón más grueso. Esto hace que el uvex rubiflex S sea adecuado para muchas aplicaciones en las que se requiere una mayor protección mecánica (por ejemplo, contra la temperatura) además de la protección química. La versión especial con una longitud de 60 u 80 centímetros también está disponible con un extremo del puño elástico.

Característica:

Características generales

  • Guante largo de NBR para protección contra productos químicos con forro reforzado de algodón interlock
  • Elástico adicional en el extremo del puño (NB60SZ/NB80SZ)
  • Totalmente recubierto con un revestimiento especial de NBR (caucho de nitrilo), con un espesor de capa de aprox. 0,50 mm
  • Color: verde
  • disponible en las tallas: 9 hasta 11
  • ALQ 1,5

Características de confort

  • buena sensibilidad y destreza manual
  • ajuste ergonómico
  • excelente comodidad de uso gracias al tejido de algodón interlock de alta calidad
  • gran flexibilidad
  • libre de sustancias nocivas según la norma OEKO-TEX® Standard 100

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 388:2016 (2 1 2 1 X) y EN ISO 374-1:2016 / Tipo B (J K O P T)
  • buena resistencia mecánica a la abrasión gracias al recubrimiento de NBR
  • buena resistencia a numerosos productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex rubiflex S NB80SZ
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a productos químicos
  • Ejecución: con puño y banda elástica
  • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)
  • Tamaño: 11
  • Reutilización: Reutilizable (R)