CS 22-355 Pila pro řezání kovů

Artiklové číslo: 601786000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 601786000
EAN / GTIN 4061792211773
Číslo výrobce 601786000
L-číslo L01750 509
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Výkonná bruska na kovy k řezání profilů, trubek a tyčí z oceli, neželezných kovů, železa a litinových profilů
  • Rychlé upínací zařízení s plynulým nastavením úhlu pro úhlové řezy od -15° do 45°
  • Velká rukojeť napříč osou řezu pro optimální přenos síly při řezání
  • Nastavitelný omezovač hloubky řezu pro optimální využití řezného kotouče
  • Snadná a rychlá výměna kotouče díky aretaci vřetena
  • Maximální ochrana uživatele: Snadná přeprava díky integrovanému držadlu pro přenášení a přepravnímu zámku

    Rozsah dodávky
  • Půlkulatý klíč, opěrná příruba, upínací matice, řezný kotouč 355 mm.

Charakteristika:

  • Rozměry základní desky: 456 x 256 mm
  • Pro brusné kotouče (Ø x otvor): 355 x 25.4 mm
  • Hmotnost: 16.8 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 3700 /min
  • Max. Kapacita řezání L-profilu: 150 x 150 mm
  • Max. Řezná kapacita čtvercové trubky: 120 x 120 mm
  • Max. řezný výkon Řezná kapacita obdélníkové trubky: 100 x 208 mm
  • Max. Řezný výkon kruhové trubky: 132 mm
  • Jmenovitý příkon: 2300 W
  • Přepravní výška: 394 mm