• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

uvex u -FIT, str.

Artiklové číslo: 6016708
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada u-fit
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 8
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití Jednorázové
Vlastnosti Uchopení předmětů od oleje
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6016708
EAN / GTIN 4048612121177
Číslo výrobce 6016708
L-číslo L01690 451
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Jednorázová ochranná rukavice uvex u -FIT zaujme svou dobrou mechanickou odolností. Je flexibilní a robustní, dobře chrání před nečistotami a olejem, takže je ideální pro lehké přesné montážní úkoly.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • tenké a spolehlivé jednorázové rukavice z NBR (0,10 mm)
  • NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,10 mm
  • Barva: modrá
  • k dostání ve velikostech: S až XL
  • AQL 1,5
  • Shoda s normou LABS VDMA 24364 A2-L
  • 100 kusů v krabici

Vlastnosti zajišťující komfort

  • vynikající hmat a cit v prstech
  • velmi dobrý střih
  • velmi vysoká flexibilita

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN ISO 374-1:2016/Typ B (K P T)
  • dobrý úchop díky zdrsněnému povrchu rukavic
  • velmi dobrá mechanická pevnost
  • spolehlivá ochrana proti postříkání při manipulaci s chemikáliemi, jako jsou kyseliny, zásady, pevné látky nebo vodné roztoky solí
  • bez obsahu silikonu podle otiskovacího testu
  • Vhodné pro práci s ředěnými přípravky na ochranu rostlin