Gant de protection uvex u-fit 60167 Pointures M

Réf.: 6016708
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 6016708
EAN / GTIN 4048612121177
Réf. fabricant 6016708
Article hors catalogue L01690 451
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Les gants de protection jetables de grande qualité de la gamme uvex u-fit se composent de NBR et garantissent un niveau élevé de sécurité et de fonctionnalité. Les gants offrent une protection sûre et garantissent un travail confortable et précis dans différents domaines d'application, tels que la chimie, la médecine, l'industrie alimentaire et la production.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • gant jetable en NBR fin et fiable (0,10 mm)
  • NBR (caoutchouc nitrile), env. 0,10 mm
  • Couleur: bleu
  • disponible dans les tailles suivantes: S à XL
  • AQL 1,5
  • Conformité LABS selon la norme VDMA 24364 A2-L
  • 100 pièces par boîte

Caractéristiques de confort

  • une excellente sensibilité tactile et une grande dextérité
  • très bonne coupe
  • une très grande flexibilité

caractéristiques de protection

  • certifié selon la norme ISO 374-1:2016/Type B (K P T)
  • bonne prise en main grâce à la surface rugueuse du gant
  • très bonne résistance mécanique
  • une protection fiable contre les projections lors de la manipulation de produits chimiques tels que les acides, les bases, les solides ou les solutions salines aqueuses
  • sans silicone selon le test d’empreinte
  • Convient à la manipulation de produits phytosanitaires dilués