• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Základní 250-50 W kompresor OF

Artiklové číslo: 601535000
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
Druh produktu Kompresor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601535000
EAN / GTIN 4007430244444
Číslo výrobce 601535000
L-číslo L01750 1079
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Výkonný, robustní kompresor pro jednoduché, komerční aplikace
  • Bezolejový pístový kompresor: snadná přeprava a zkrácený servis
  • Pro jednofázový střídavý proud
  • Nastavitelný, pro danou aplikaci specifický pracovní tlak díky redukčnímu ventilu s manometrem
  • Dobrý studený start díky tlakovému spínači s pojistným ventilem
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Pogumovaná robustní kolečka pro mobilní použití
  • Před uvedením do provozu není nutné provádět žádné zkoušky
  • Dodatečný manometr pro zobrazení tlaku v kotli
  • Pogumovaná tažná rukojeť pro pohodlnou manipulaci
  • 10letá záruka na prorezavění kotle

    Rozsah dodávky
  • Univerzální rychlospojka, tažná rukojeť s pogumováním.

Charakteristika:

  • Rozměry: 780 x 400 x 625 mm
  • Sací výkon: 220 l/min
  • Efektivní výtlak (při max. tlaku 80 %): 100 l/min
  • Plnicí kapacita: 120 l/min
  • Hmotnost: 29 kg
  • Délka kabelu: 1.5 m
  • Velikost kotle: 50 l
  • Max. Rychlost: 2850 /min
  • Max. Tlak: 8 bar
  • Jmenovitý příkon: 1.5 kW
  • Úroveň akustického tlaku: 82 dB(A)
  • Hladina akustického tlaku (LpA): 82 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)