Basic 250-50 W OF Compresseur

Réf.: 601535000
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
Type de produit Compresseurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601535000
EAN / GTIN 4007430244444
Réf. fabricant 601535000
Article hors catalogue L01750 1079

Description

Description:

  • Compresseur robuste et puissant pour applications industrielles simples
  • Compresseur à pistons sans huile : transport et entretien faciles
  • Pour courant alternatif monophasé
  • Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
  • Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Roues caoutchoutées stables pour une utilisation mobile
  • Pas de contrôle préalable à la mise en service
  • Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
  • Poignée de traction caoutchoutée pour une prise en main confortable
  • Cuve garantie 10 ans contre la rouille

    Équipement standard
  • Raccord rapide universel, Poignée caoutchoutée

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 780 x 400 x 625 mm
  • Puissance d'aspiration: 220 l/min
  • Débit effectif (à une pression max. de 80 %): 100 l/min
  • Puissance de remplissage: 120 l/min
  • Poids: 29 kg
  • Longueur de câble: 1.5 m
  • Taille de la cuve: 50 l
  • Vitesse de rotation max.: 2850 /min
  • Pression max.: 8 bar
  • Puissance absorbée nominale: 1.5 kW
  • niveau sonore: 82 dB(A)
  • Niveau de pression acoustique (LpA): 82 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 97 dB(A)