{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Řada | BSA 18 LED 5000 DUO-S | |
| Označení výrobce | Akku-Baustrahler; BSA 18 LED 5000 DUO-S | |
| Obal | volné | |
| Rozsah vykývnutí/otáčení max. | 360 stupeň | |
| Lze plynule stmívat | ne | |
| Počet světelných úrovní | 2 | |
| Světelný tok max. | 5 000 lm | |
| Doba svícení max. | 8 h | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | šedá; Zelená | |
| Druh produktu | Pracovní svítilna | |
| Výška celková | 2 000 mm | |
| Materiál | hliník | |
| Hmotnost celkem | 4 800 g | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 601507850 | |
| EAN / GTIN | 4061792236684 | |
| Číslo výrobce | 601507850 | |
| L-číslo | L01750 120 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |