{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Serie | BSA 18 LED 5000 DUO-S | |
| Denominación del fabricante | Akku-Baustrahler; BSA 18 LED 5000 DUO-S | |
| Embalaje | sueltos | |
| Ángulo de giro / rotación máx. | 360 grados | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | no | |
| Número de niveles de luz | 2 | |
| Flujo luminoso máx. | 5.000 lm | |
| Tiempo de iluminación máx. | 8 h | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | gris; Color verde | |
| Tipo de producto | Lámpara de trabajo | |
| Altura total | 2.000 mm | |
| Material | aluminio | |
| Peso total | 4.800 g | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 601507850 | |
| EAN / GTIN | 4061792236684 | |
| Número del fabricante | 601507850 | |
| Número L | L01750 120 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |