Měřič vlhkosti dřeva GMM 1-15

Artiklové číslo: 601078200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601078200
EAN / GTIN 4053423340051
Číslo výrobce 601078200
L-číslo L00620 107667
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Měřič vlhkosti dřeva GMM 1-15, Měřič vlhkosti materiálu GMM 1-15 Professional je ideálním přístrojem pro rychlé a přesné neinvazivní měření vlhkosti (bez hrotů). Měří obsah vlhkosti u 37 druhů dřeva a 10 druhů stavebních materiálů a výsledky zobrazuje na kontrastním barevném LCD displeji. Variabilní stupnice prahových hodnot usnadňuje čtení výsledků, zatímco referenční režim umožňuje porovnání obsahu vlhkosti v různých oblastech. Robustní konstrukce, gumou vyztužené pouzdro a stupeň krytí IP65 zaručují dlouhou životnost v náročných podmínkách staveniště a poskytují spolehlivý výkon za všech okolností – bez ohledu na podmínky. Měřič vlhkosti materiálu GMM 1-15 Professional je nepostradatelným pomocníkem pro sádrokartonáře, malíře, správce budov, architekty, instalatéry a truhláře. Účinně identifikuje zdroje vlhkosti, kontroluje stav povrchu a měří obsah vlhkosti. Ať už kontrolujete suché stavby, zajišťujete rovnoměrný nátěr nebo sledujete vlhkost dřeva, GMM 1-15 Professional vám pomůže provádět přesné vyhodnocení. Kompatibilita s lithium-iontovou baterií zajišťuje nepřetržitý provoz, takže se můžete soustředit na daný úkol. GMM 1-15 Professional je vybaven středovým tlačítkem pro ukládání naměřených hodnot, které usnadňuje zaznamenávání a kontrolu dat. Nastavitelná zvuková zpětná vazba poskytuje akustické potvrzení měření, takže si můžete být vždy jisti a pracovat efektivněji. Tento měřič vlhkosti materiálu byl vyvinut pro snadné použití a umožňuje vám pracovat rychleji a efektivněji v jakémkoli prostředí. Taška. 2 x 1,5 V LR6 baterie (AA)

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku