Ochranné rukavice uvex phynomic F XG 60068 velikost11

Artiklové číslo: 6006811
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada phynomic
Označení výrobce uvex phynomic F XG
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 F
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 3
Odolnost proti řezu (TDM) F
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Povlak v oblasti konečků prstů Polyuretan (PU)
Třída jakosti proDERM®
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Šedá; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 11
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Přesnost
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388
Nosný materiál Textil
Povlak Povlak v oblasti konečků prstů
S podšívkou ne
Vlastnosti Uchopení předmětů od oleje; Vhodné pro dotykový displej
Kategorie ochrany II
Celková délka L 240 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6006811
EAN / GTIN 4048612123324
Číslo výrobce 6006811
L-číslo L01690 310
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Nejvyšší ochrana proti pořezání v kombinaci s nejlepší přilnavostí oleje ve své třídě! Povrchová úprava Xtra-Grip zajišťuje vynikající přilnavost v olejnatých oblastech a vysoký trvanlivost rukavice. Pro větší udržitelnost a větší bezpečnost! Ochranné rukavice uvex phynomic pro ochranu proti pořezání pocházejí z naší výroby v Německu neutrální vůči CO2. Sedí jako druhá kůže, jsou citlivé a splňují nejvyšší standardy pro ochranu vašeho zdraví (proDERM®). Díky kompatibilitě s dotykovým displejem na všech populárních obrazovkách, tabletech a mobilních telefonech není třeba sundat uvex phynomic F XG.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Lehké a jemné rukavice s ochranou proti proříznutí, které poskytují nejvyšší úroveň ochrany při mechanických činnostech ve vlhkých a mastných prostředích
  • Dlaň a špičky prstů s povrchovou úpravou Aqua-Polymer-Xtra-Grip
  • Vhodnost pro dotykové ovládání
  • Dlouhá životnost rukavic snižuje vaše náklady a množství odpadu
  • Skvělý střih, sedí jako druhá kůže

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Vynikající hmat a cit v prstech
  • Vysoká prodyšnost díky vrstvě z pěny s otevřenými póry
  • Dokonalé padnutí díky střihu slim fit a technologii 3D Ergo
  • Ochranné rukavice bez látek urychlujících alergické reakce – ochrana zdraví a snášenlivost pro pokožku dermatologicky potvrzena (proDERM®)
  • Vhodné pro alergiky a bezrozpouštědlovou alternativu k PU rukavicím
  • Bez škodlivých látek podle normy OEKO-TEX® Standard 100

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle norem EN 388 (4 X 4 3 F) a EN 407 (X 1 X X X X)
  • Vynikající přilnavost v mastných, mírně vlhkých i suchých prostředích
  • Vynikající mechanická odolnost proti oděru povrchové úpravy Aqua-Polymer-Xtra-Grip
  • Velmi vysoká odolnost proti proříznutí a vysoká odolnost proti roztržení díky optimálnímu složení materiálu
  • Díky podpoře dotykového ovládání už není třeba sundávat rukavice
  • Ochrana proti teplotám při přímém kontaktu do 100 °C
  • Volitelně k dispozici s výztuhou v oblasti kloubů palce (uvex protexxion zone)