Guante protector uvex phynomic F XG 60068 tamaño 11

Número de artículo: 6006811
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Serie phynomic
Denominación del fabricante uvex phynomic F XG
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 F
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 3
Resistencia al corte (TDM) F
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Recubrimiento en las yemas de los dedos Poliuretano (PU)
Sello de calidad y comprobación proDERM®
Zona de protección ESD (EPA) no
Color gris; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 11
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Precisión
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388
Material de base Textil
Recubrimiento Recubrimiento en las yemas de los dedos
Forrado no
Características Agarre con aceite; Ideal para pantalla táctil
Categoría de protección II
Longitud total L 240 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 6006811
EAN / GTIN 4048612123324
Número del fabricante 6006811
Número L L01690 310
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

Los guantes de protección al corte y de montaje uvex phynomic tienen una forma especialmente ergonómica, se ajustan como una segunda piel y son muy ligeros, flexibles y transpirables.No contienen aceleradores y su tolerancia cutánea ha sido dermatológicamente testada (proDERM Institut). Por tanto, también son perfectos para personas alérgicas.

Característica:

Características generales

  • Guante ligero y cómodo con el máximo nivel de protección contra cortes, diseñado para trabajos mecánicos en entornos aceitosos
  • Palma y yemas de los dedos con revestimiento Aqua-Polymer-Xtra-Grip
  • Compatibilidad con pantallas táctiles
  • La gran durabilidad del guante reduce sus costes y los residuos
  • Se adapta perfectamente, como una segunda piel

Características de confort

  • Excelente tacto y sensibilidad
  • Alta transpirabilidad gracias al revestimiento de espuma de poros abiertos
  • Ajuste perfecto gracias al diseño slim fit y a la tecnología 3D Ergo
  • Guante de protección sin aceleradores alergénicos: protección de la salud y tolerancia cutánea confirmadas dermatológicamente (proDERM®)
  • Apto para personas alérgicas y alternativa sin disolventes a los guantes de poliuretano
  • Libre de sustancias nocivas según la norma OEKO-TEX® Standard 100

Características de seguridad

  • Certificado según las normas EN 388 (4 X 4 3 F) y EN 407 (X 1 X X X X)
  • Excelente agarre en superficies aceitosas, ligeramente húmedas y secas
  • Excelente resistencia mecánica a la abrasión del recubrimiento Aqua-Polymer-Xtra-Grip
  • Protección muy alta contra cortes y gran resistencia al desgarro gracias a la composición óptima del material
  • Ya no hace falta quitarse el guante gracias a la compatibilidad con pantallas táctiles
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C
  • Disponible opcionalmente con refuerzo en la articulación del pulgar (uvex protexxion zone)