GFF 3L IC635 Řezné destičky pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 6000016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6000016
EAN / GTIN 7291075054507
Číslo výrobce 6000016
L-číslo L23930 553

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 55 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 30 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.15 mm/rev
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů