GFF 3L IC635 Self-Grip face grooving inserts.

Artikelnummer: 6000016
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6000016
EAN/GTIN 7291075054507
Nummer fabrikant 6000016
L-nummer L23930 553

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 55 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 30 mm
  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,15 mm/omw
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder