rychlonabíječka

Artiklové číslo: 6.654-354.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6.654-354.0
EAN / GTIN 4054278242361
Číslo výrobce 6.654-354.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

1x rychlonabíječka BC 1/7. Speciálně přizpůsobené vysoce výkonným lithium-iontovým bateriím BP 750 společnosti Kärcher.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 176 x 130 x 92 mm
  • hmotnost včetně balení: 1,4 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 1,1 kg
  • Množství: 1 kusů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku