Cargador rápido

Número de artículo: 6.654-354.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de ranura B18
Cantidad, B18 1
Tipo de producto Cargador
Longitud total 176 mm
Anchura total 130 mm
Altura total 92 mm
Peso 1,1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 6.654-354.0
EAN / GTIN 4054278242361
Número del fabricante 6.654-354.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

1x cargador rápido BC 1/7. Especialmente adaptado a las baterías de iones de litio BP 750 de alto rendimiento de Kärcher.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 176 x 130 x 92 mm
  • peso incluyendo embalaje: 1,4 kg
  • peso sin accesorios: 1,1 kg
  • Cantidad: 1 unidades