spojovací hrdlo, DN 32/35, s vnitřní závit

Artiklové číslo: 6.902-077.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6.902-077.0
EAN / GTIN 4002667274783
Číslo výrobce 6.902-077.0
L-číslo L00950 214792
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Nevodivý spojovací hrdlo s vnitřní závit. Pro připojení 2 sacích hadic bez spojovacích dílů. Vhodné pro DN 32 nebo DN 35.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 94 x 46 x 46 mm
  • Hmotnost: 0 kg
  • hmotnost včetně balení: 0 kg
  • Množství: 1 kusů
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 32

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku