verbindingsmof, DN 32/35, met inwendige schroefdraad

Artikelnummer: 6.902-077.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 6.902-077.0
EAN/GTIN 4002667274783
Nummer fabrikant 6.902-077.0
L-nummer L00950 214792
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Niet-geleidende verbindingsmof met inwendige schroefdraad. Voor het aansluiten van 2 aanzuigslangen zonder verbindingsonderdelen. Geschikt voor DN 32 of DN 35.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 94 x 46 x 46 mm
  • Gewicht: 0 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0 kg
  • Hoeveelheid: 1 stuks
  • Standaard nominale diameter: DN 32