Silová tryska tvrzená 15030 Tol. 1 %

Artiklové číslo: 5.765-164.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5.765-164.0
EAN / GTIN 4039784395121
Číslo výrobce 5.765-164.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

15° plochá tryska 15030 pro vysokotlaký čistič HD 9/50. Vhodná pro tlak až 500 barů a až 900 l/h (elektrická, HDS Trailer).

Charakteristika:

  • Rozměry (D × Š × V): 16 x 15 x 15 mm
  • Objednat jednotku: PCE
  • Tlak: 500 bar
  • Rychlost dodávky: max. 900 l/h

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku