• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm), 175×25×32, Typ: SC46

Artiklové číslo: 596310 SC46
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 175 mm
Šířka kotouče T 25 mm
Hnací stroj Stojanová bruska
Průměr otvoru H 32 mm
Redukční kroužek průměru vnitřní 16 mm; 20 mm; 25 mm
Stupeň jemnosti střední
Obvodová rychlost max. 40 m/s
Typ ISO 1
Tvrdost H
Pojivo keramika
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč stojanové brusky
Brusiva Karbid křemíku zelený (SiC)
Velikost jádra (síťovina) 46 mesh
Proces broušení Stojanová bruska
Specifikace Siliciumcarbid grün, Härtegrad H
Vhodné pro materiál hliník; Neželezné a barevné kovy
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 596310 SC46
EAN / GTIN 9003172028019
Číslo výrobce 34287486
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní kotouče na stojanové brusky s dlouhou životností s keramickým pojivem. Vysoká přesnost obvodové a rovinné házivosti, pracovní rychlost 40 m/s. Univerzální použití na dvojitých stojanových bruskách k odjehlování, ostření a přebrušování nástrojů.

Použití:

Na hliník a neželezné kovy.

Specifikace:

Karbid křemíku zelený, stupeň tvrdosti H.

Rozsah dodávky:

Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

Poznámka:

Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.