{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Postupak brušenja | Brusni stalak | |
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Granulacija | 46 | |
Stupanj finoće | srednje | |
Specifikacija | Silicij-karbid zeleni, stupanj tvrdoće H | |
Unutarnji ⌀ redukcijskog prstena | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Oblik | 1 | |
⌀ ploče D | 175 mm | |
Širina ploče T | 25 mm | |
⌀ prihvata H | 32 mm | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Ploča brusnog stalka |
Broj artikla | 596310 SC46 | |
EAN / GTIN | 9003172028019 | |
Broj proizvođača | 34287486 |