{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka | 76,2 mm | |
| Barva štětin | černá | |
| Materiál, Násada | Bukové dřevo | |
| Povrch | broušeno; přírodní | |
| Povlak | Bez nátěru | |
| Druh produktu | Štětec na topná tělesa | |
| Vazba štětce | Plechová objímka | |
| Tvar hlavy štětce | čtverec | |
| Uspořádání štětin | rovně | |
| Materiál štětiny | Čínské štětiny | |
| Vhodné pro | Laky; Lazury | |
| Rozsah použití | Lakování | |
| Celková délka | 275 mm | |
| Násada/rukojeť | Násada |
| Katalogové číslo | 59130 | |
| EAN / GTIN | 4250560513779 | |
| Číslo výrobce | 59130 | |
| L-číslo | L00760 557 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |