• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maler-Heizkörperpinsel 3″

Artikel-Nr.: 59130
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 76,2 mm
Farbe Borsten schwarz
Material, Stiel Buchenholz
Oberfläche geschliffen; natur
Beschichtung unlackiert
Produktart Heizkörperpinsel
Einband des Pinsels Blechzwinge
Pinselkopf Form eckig
Anordnung Borsten eben
Material Borsten Chinaborste
geeignet für Lacke; Lasuren
Einsatzbereich Lackieren
Länge gesamt 275 mm
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 59130
EAN / GTIN 4250560513779
Herstellernummer 59130
L-Nummer L00760 557
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

Maler-Heizkörperpinsel Hochwertige schwarze Borstenmischung. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb