Děrovací pila bimetal, Průměr: 57mm

Artiklové číslo: 589050 57
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
236 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Průměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

, Hliník 225 min-1
, INOX 75 min-1
, Ocel 150 min-1
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Velikost závitu upínače 5/8 -18 UNF
Provedení upínače Rozměry v palcích
Typ upínače Závitový otvor
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, min. Dc min. 57 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 57 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
empfohlene Drehzahl für Hliník; INOX; Ocel
Řezný materiál HSS
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); O (jiné); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Korunkový vrták
Obsah jednotlivý díl
Hloubka řezu max. L2 38 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 589050 57
EAN / GTIN 4045197645463
Číslo výrobce 589050 57
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce odolná vůči prasknutí s variabilním ozubením na pružném korpusu ze speciální oceli (bimetal). Zesílené, tuhé dno je vybaveno závitem a unášecími otvory (od ⌀ 32 mm) pro bezpečné upnutí na stopce. Vysoká jakost zubů z HSS, geometrie zubu a nízké výrobní tolerance zajišťují nejlepší řezný výkon a dlouhou životnost.
  • Ozubení Vario 4 / 6 zubů na palec pro chod bez vibrací.
  • Maximální hloubka řezu pro všechny velikosti 38 mm.

Použití:

Na stojanové vrtačky, soustruhy nebo elektrické ruční vrtačky s odpovídajícími otáčkami. K řezání kruhových otvorů z tenko- až silnostěnného materiálu (nezávisle na tom, zda je povrch obrobku rovný nebo zvlněný). Vhodné pro všechny materiály jako ocel, ušlechtilá ocel, mosaz, měď, litina, lehké kovy, dřevo, sádrokartonové a plastové desky atd. Přidání mazacího prostředku prodlužuje životnost (u kovů).

Doporučení:

Použití řezného oleje, např. 084205 vel. 0,25 prodlužuje životnost a umožňuje rychlejší postup prací.

Poznámka:

Upínací stopky a děrovky jsou kompatibilní se všemi běžně dostupnými bimetalovými děrovacími pilami, ne však s Bosch-SDS.
Vrtáky do kamene viz č. 788000.
Tvrdokovový vykružovací nůž do oceli, viz č. 118400, 118500, 119000.