Sada listů pro mečové pily, Označení: 1122EF

Artiklové číslo: 588605 1122EF
Nastavit cenu 5 ks (CZK 65,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 781 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Počet kusů nářadí 5 ks
Označení výrobce 1122EF
Druh řezání Lícující řez; Přímý řez jemný
Pevnost materiálu min. 1,5 mm
Pevnost materiálu max. 4 mm
Kovový profil (otevřený) max. 175 mm
Druh produktu List pro mečovou pilu
Počet pilových listů 5 ks
Materiál list Bimetal (BiM)
Délka 225 mm
Vhodnost materiálu ocel
Konfigurovatelný ne
Materiálová skupina Kov
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 588605 1122EF
EAN / GTIN 4067263119197
Číslo výrobce 588605 1122EF
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pilové listy pro mečové pily na kov.