{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Cantidad de herramientas | 5 ud. | |
| Denominación del fabricante | 1122EF | |
| Tipo de corte | Corte a nivel; Corte recto fino | |
| Grosor material mín. | 1,5 mm | |
| Grosor material máx. | 4 mm | |
| Perfil metálico (abierto) máx. | 175 mm | |
| Tipo de producto | Hoja de sierra de sable | |
| Número de hojas de sierra | 5 ud. | |
| Material hoja | Bimetal (BiM) | |
| Longitud | 225 mm | |
| Aptitud del material | Acero | |
| Configurable | no | |
| Grupo de material | Metal | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 588605 1122EF | |
| EAN / GTIN | 4067263119197 | |
| Número del fabricante | 588605 1122EF | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |