{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Počet kusů nářadí | 5 ks | |
| Označení výrobce | 922EF | |
| Druh řezání | Přímý řez jemný | |
| Pevnost materiálu min., ocel | 1,5 mm | |
| Pevnost materiálu max., ocel | 4 mm | |
| Kovový profil (otevřený) max. | 100 mm | |
| Druh produktu | List pro mečovou pilu | |
| Počet pilových listů | 5 ks | |
| Materiál list | Bimetal (BiM) | |
| Délka | 150 mm | |
| Vhodnost materiálu | ocel | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 588605 922EF | |
| EAN / GTIN | 4067263119180 | |
| Číslo výrobce | 588605 922EF | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |