• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Pilový list na kov, střídavý zub s fazetkou univerzální, ⌀ listu D: 190mm

Artiklové číslo: 584095 190
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
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ listu D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr roztečné kružnice, 1 42
Počet otvorů, 1 2
Průměr otvoru unašeče, 1 7
Poloha rozhraní Na straně stroje
Průměr břitu Dc 190 mm
Průměr upínacího otvoru D3 30 mm
Šířka řezu B 2,2 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 48
Počet průměrů kruhových otvorů 1
Index roztečné kružnice 1
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR)
Druh produktu Pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 584095 190
EAN / GTIN 4045197220936
Číslo výrobce 584095 190
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osazené tvrdokovem, v přesném provedení s vysoce pevným listem, tlumící hluk. Dostatečně dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování. Vnitřní otvoru 30 mm.

Použití:

Pro okružní, deskové, kyvadlové, zarovnávací a úkosové pily.
Univerzální pilový kotouč pro řezání nejrůznějších materiálů jako ploché železo a úhelníky, hliník a jiné neželezné kovy. Plochý zub s fazetkou až ⌀ 250 mm, střídavý zub s fazetkou od ⌀ 300 mm.

Poznámka:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.